text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 Square-Plus 1 x 89


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1Z372479
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 12.9
Código pautal

Descrição

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1Z372479
EAN 4013288040930
UBB 500643487878
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134800001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.