text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 BTZ Square-Plus #1X50


BiTorsion bits for square head socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 4T639420
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 4.2
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 9.9
Código pautal

Descrição

BiTorsion bits for square head socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 4T639420
EAN 4013288041272
UBB 500643485898
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060147001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.