text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® 7 x 50


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 3F979704
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 50
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 7
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 50
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 3
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 12.5
Código pautal

Descrição

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 3F979704
EAN 4013288113283
UBB 500643457004
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05160830001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.