text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 KK 20 x 89


High quality bits for recessed TORX® screws. Ballpoint: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6W371162
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 20
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera

Descrição

High quality bits for recessed TORX® screws. Ballpoint: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6W371162
EAN 4013288155993
UBB 500643445884
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059702001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.