text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IP TORX PLUS® IPX89


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 8L304756
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 89
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 89
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 19.8
Código pautal

Descrição

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 8L304756
EAN 4013288032874
UBB 500643454860
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134676001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.