text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® 50 x 50


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Referência 2R430833
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 50
Tamanho (TX) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 50
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 50
Tamanho (TX) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 20.2
Código pautal

Descrição

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 2R430833
EAN 4013288104007
UBB 500643440836
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066941001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.