text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 Z TORX® W 25 x 25


High quality bits for recessed TORX® screws. The conical design of the profile means that a wedging effect is generated that holds the TORX® screw securely on the bit. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 0S616862
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 5.4
Código pautal

Descrição

High quality bits for recessed TORX® screws. The conical design of the profile means that a wedging effect is generated that holds the TORX® screw securely on the bit. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0S616862
EAN 4013288016058
UBB 500643436636
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066465001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.