text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 TZ TORX® 7 x 25


867/1 Brocas TZ TORX®, TX 7 x 25 mmBrocas premium com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 7
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 7.5
Código pautal
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/1 Brocas TZ TORX®, TX 7 x 25 mmBrocas premium com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81270.070.026
EAN 4013288015723
UBB 203124008392
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066302001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.