text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS 50 x 35


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2O235700
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 50
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 19
Código pautal

Descrição

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2O235700
EAN 4013288125859
UBB 500643430696
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073346001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.