text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 30 x 25


10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 30 x 25 mm High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5N148678
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 10
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.78
Código pautal
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

  • 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 30 x 25 mm

High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5N148678
EAN 4013288157454
UBB 500643423683
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057626001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.