text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 6 x 25


High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 8H780809
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 6
Código pautal

Descrição

High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 8H780809
EAN 4013288034977
UBB 500643414021
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066160001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.