text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/1 Z Chave 6 x 25


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 1N162047
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.4
Código pautal

Descrição

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 1N162047
EAN 4013288038616
UBB 500643412207
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057151001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.