text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 2 x 25


10x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2 x 25 mm High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Referência 0D555510
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 10
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.37
Código pautal
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

  • 10x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2 x 25 mm

High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057621001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.