text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTZ PH 3 x 50


BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6H167232
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 10.8
Código pautal

Descrição

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6H167232
EAN 4013288034595
UBB 500643386062
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059554001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.