text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTH PH 1 x 50


Referência 7H737416
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 9.8
Código pautal

Números do artigo

Referência 7H737416
EAN 4013288034304
UBB 500643385072
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059540001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.