text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 A PH 3 x 152


High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6H099164
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 8
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 42
Código pautal

Descrição

High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6H099164
EAN 4013288105257
UBB 500643384083
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134915001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.