text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH 4 x 32


Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5G397766
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 4
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 4
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 11.21
Código pautal

Descrição

Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5G397766
EAN 4013288013378
UBB 500643379216
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056535001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.