text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH 3 x 50


Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 6L303332
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 12
Código pautal

Descrição

Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6L303332
EAN 4013288094858
UBB 500643379059
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134905001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.