text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 BDC SB SiS 2 x 25


Referência 4P425383
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Número de bits PH (cruzeta) 1
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 1
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 4
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 9
Código pautal

Números do artigo

Referência 4P425383
EAN 4013288029331
UBB 500643371866
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073333001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.