text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 1/4 x 25


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 0A892767
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Marca Wera
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 6.4
Código pautal

Descrição

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0A892767
EAN 4013288040886
UBB 500643348609
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135076001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.