text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/9 C 0,40 x 2 x 44


Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Referência 1T554635
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 3
Código pautal

Descrição

Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Números do artigo

Referência 1T554635
EAN 4013288168283
UBB 500643343089
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135266001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.