text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/9 C 0,23 x 1,5 x 44


Referência 9F796811
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Marca Wera
Peso por peça (g) 3
Código pautal

Números do artigo

Referência 9F796811
EAN 4013288168276
UBB 500643342826
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135265001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.