text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ2X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81579.071.098
Tamanho da broca (mm)
Comprimento total (mm) 89
Marca Wera
Peso por peça (g) 14
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Comprimento total (mm) 89
Marca Wera
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Descrição

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81579.071.098
EAN 4013288115607
UBB 500511639915
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071098001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.