text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ1X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81579.071.097
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Descrição

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81579.071.097
EAN 4013288115591
UBB 500511639832
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071097001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.