text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ1 x 89


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Referência 81522.001.089
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 17
Código pautal

Descrição

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81522.001.089
EAN 4013288115515
UBB 500504484014
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071084001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.