text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH3 x 89


High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81521.003.089
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 22
Código pautal

Descrição

High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81521.003.089
EAN 4013288115508
UBB 500504483933
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071083001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.