text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 5 x 89


High quality bits out of stainless steel for hexagon socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81520.005.089
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 18
Código pautal

Descrição

High quality bits out of stainless steel for hexagon socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81520.005.089
EAN 4013288115645
UBB 500504482943
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071103001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.