text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 9602 Magnetic socket rail, 1/2", empty, 30 x 370 mm


1 socket rail, empty. For up to 10 sockets and/or bit sockets with 1/2 drive. The rail allows temporary attachment to metallic surfaces and, with its twist-to-unlock function, ensures secure locking and unlocking of the sockets.

Referência 9B777086
Cor Preto
Largura 30
Altura 370
Tipo de acessórios/componentes Suporte de ferramentas
Forma do punção Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 30
Altura 370
Tipo de acessórios/componentes Suporte de ferramentas
Forma do punção Outro
Material Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Fixação por parafuso Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 174
Código pautal

Descrição

1 socket rail, empty. For up to 10 sockets and/or bit sockets with 1/2 drive. The rail allows temporary attachment to metallic surfaces and, with its twist-to-unlock function, ensures secure locking and unlocking of the sockets.

Números do artigo

Referência 9B777086
EAN 4013288223340
UBB 500731051867
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05136422001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.