text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Wera 9507 4-in-1 bit 2 sb


Referência 3N777985
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 37
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 37
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 15
Código pautal

Números do artigo

Referência 3N777985
EAN 4013288225276
UBB 500731017140
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05073202001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.