text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Chave hexagonal extra curta 8mm Aço cromado 112mm


Referência 0S428442
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 112
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 112
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 112
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 32
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 57.64
Código pautal
Model 950 PKS

Números do artigo

Referência 0S428442
EAN 4013288098115
UBB 500643539280
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05133157001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.