text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 11X37


Zyklop socket with 1/2" drive and holding function for extremely convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when addressing the workpiece. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Referência 0W249392
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 inch
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 inch
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Largura da chave -
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 67
Código pautal
Type Zyklop Socket

Descrição

Zyklop socket with 1/2" drive and holding function for extremely convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when addressing the workpiece. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números do artigo

Referência 0W249392
EAN 4013288180964
UBB 500643608242
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05003731001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.