text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2" drive, 16 x 83 mm


Long Impaktor socket wrench insert for use with electric or pneumatic wrenches with 12.5 mm = 1/2" drive. Also usable at low-lying couplings and protruding thread rods. The Impaktor technology ensures a higher-than-average service life even at extreme requirements. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool . With hexagon profile and socket with hole. The hexagon profile offers the transmission of high forces and loads the edges of the bolt or the screw head less than a double hexagon profile. For external hexagon bolts and screws.

Referência 2E159185
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 inch
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 inch
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Largura da chave -
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 170
Código pautal

Descrição

Long Impaktor socket wrench insert for use with electric or pneumatic wrenches with 12.5 mm = 1/2" drive. Also usable at low-lying couplings and protruding thread rods. The Impaktor technology ensures a higher-than-average service life even at extreme requirements. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool . With hexagon profile and socket with hole. The hexagon profile offers the transmission of high forces and loads the edges of the bolt or the screw head less than a double hexagon profile. For external hexagon bolts and screws.

Números do artigo

Referência 2E159185
EAN 4013288221957
UBB 500731010038
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004833001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.