text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8" drive, 1" x 63 mm


Long Impaktor socket for use with electric or pneumatic wrenches with 3/8" drive. Also usable at low-lying couplings and protruding thread rods. The Impaktor technology ensures higher-than-average service life even at extreme requirements. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. With hexagon profile and socket with hole. The hexagon profile offers the transmission of high forces and loads the edges of the bolt or the screw head less than a double hexagon profile. For external hexagon bolts and screws.

Referência 0R338317
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 63
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 inch
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 63
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 inch
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Largura da chave 1 inch
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 70
Código pautal

Descrição

Long Impaktor socket for use with electric or pneumatic wrenches with 3/8" drive. Also usable at low-lying couplings and protruding thread rods. The Impaktor technology ensures higher-than-average service life even at extreme requirements. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. With hexagon profile and socket with hole. The hexagon profile offers the transmission of high forces and loads the edges of the bolt or the screw head less than a double hexagon profile. For external hexagon bolts and screws.

Números do artigo

Referência 0R338317
EAN 4013288233592
UBB 500730999595
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05005576001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.