text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 27X140


Bit socket with 1/2 drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Referência 6L016701
Tipo Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro 23.5
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro 23.5
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Marca Wera
Peso por peça (g) 118
Código pautal
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrição

Bit socket with 1/2 drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números do artigo

Referência 6L016701
EAN 4013288183569
UBB 500643603862
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05003852001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.