text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z Chave de fenda quadrada # 1 1/4” hexagonal 25mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2Y643078
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.62
Código pautal
Model 868/1 Z

Descrição

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2Y643078
EAN 4013288030207
UBB 500643485062
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066405001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.