text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 IMP DC SB Impactor Square-Plus Bit #3 1/4” Hex 25mm


High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 3P729251
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 868/1 IMP DC

Descripción

High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3P729251
EAN 4013288158444
UBB 500643483810
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073932001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.