text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Meia-lua Torx-Plus Bit IP4 4mm Meia-lua 44mm


Hard bits for recessed TORX PLUS® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Referência 7Z545009
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 44
Tamanho (TX) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 44
Tamanho (TX) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 2
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 2.4
Código pautal
Model 867/9 C TORX PLUS

Descrição

Hard bits for recessed TORX PLUS® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Números do artigo

Referência 7Z545009
EAN 4013288113399
UBB 500643469066
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05326310001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.