text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 10 DIY 100 10X25


100x 867/1 TORX® bits: TX 10 x 25 mm High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 9C487587
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 100
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 100
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 478
Código pautal
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

  • 100x 867/1 TORX® bits: TX 10 x 25 mm

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 9C487587
EAN 4013288138507
UBB 500643430852
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072446001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.