text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Chave de fenda IP15 1/4” Hex 25mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 0X484245
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.88
Código pautal
Model 867/1 IP TORX PLUS

Descrição

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0X484245
EAN 4013288031587
UBB 500643429219
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066282001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.