text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTH PZ 1X25


BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Extra-hard design. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Referência 8V164109
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Pozidriv PZ
Marca Wera
Peso por peça (g) 3.65
Código pautal
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Extra-hard design. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 8V164109
EAN 4013288034274
UBB 500643401077
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05056710001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.