text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB bits, PH 1 x 152 mm


High quality bit for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 7D106629
Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 98
Código pautal

Descrição

High quality bit for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7D106629
EAN 4013288213839
UBB 500711328699
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05136305001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.