text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z SB bits, 5 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 7E929203
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 134
Código pautal

Descrição

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7E929203
EAN 4013288213815
UBB 500711186295
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05136303001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.