text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/4 Z HEX-PLUS 4X89


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 3A036429
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 14.79
Código pautal
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 3A036429
EAN 4013288094261
UBB 500643357436
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059631001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.