text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7510/14 Safe-Torque Speed Tool set for carbide inserts, 14 pieces


1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm: 1/4" x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm 5x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm 5x 867/1 TORX® bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm 14-piece tool set. For professional screwdriving/professional fine adjustment AND for torque-controlled screwdriving. Secure slip-over torque mechanism with quick clockwise/counterclockwise setting and five selectable tightening torques (1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 Nm) and one fixed position (Torque Lock) for unlimited loosening and tightening moments. Quick-release holder for high robustness; suitable for bits with 1/4" external hexagon drive. 14 tough bits (25 mm length) for TORX PLUS®, TORX® and hexagonal socket screws. The tool set is particularly suitable for bolting carbide inserts. The Safe-Torque Speed 7510 torque wrench with its five selectable torque values recommended by leading carbide tool manufacturers ensures a reliable torque-controlled screw connection of replaceable carbide inserts.

Referência 4M792185
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 14
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 13
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 436
Código pautal

Descrição

  • 1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm: 1/4" x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm
  • 5x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm
  • 5x 867/1 TORX® bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm

14-piece tool set. For professional screwdriving/professional fine adjustment AND for torque-controlled screwdriving. Secure slip-over torque mechanism with quick clockwise/counterclockwise setting and five selectable tightening torques (1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 Nm) and one fixed position (Torque Lock) for unlimited loosening and tightening moments. Quick-release holder for high robustness; suitable for bits with 1/4" external hexagon drive. 14 tough bits (25 mm length) for TORX PLUS®, TORX® and hexagonal socket screws. The tool set is particularly suitable for bolting carbide inserts. The Safe-Torque Speed 7510 torque wrench with its five selectable torque values recommended by leading carbide tool manufacturers ensures a reliable torque-controlled screw connection of replaceable carbide inserts.

Números do artigo

Referência 4M792185
EAN 4013288230683
UBB 500731023247
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075840001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.