text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7432 Chave de fenda de torque ajustável 1/4” Hex Drive 0.9-1.5Nm Punho multi-componente 142mm


Série 7400 Chaves de fendas de binário ajustável Kraftform (0,1-3,0 Nm) com bucha de aperto rápido Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 NmChave de fendas de binário Kraftform. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler, sinal de clique audível. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, sendo ao mesmo tempo fácil de manusear. Adequado para bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Referência 1V086802
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.9 - 1.5
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.9 - 1.5
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.05
Adequado para extensão Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 122
Código pautal
Model 7432

Descrição

Série 7400 Chaves de fendas de binário ajustável Kraftform (0,1-3,0 Nm) com bucha de aperto rápido Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 NmChave de fendas de binário Kraftform. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler, sinal de clique audível. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, sendo ao mesmo tempo fácil de manusear. Adequado para bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 1V086802
EAN 4013288179135
UBB 500643591075
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074774001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.