text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7447 Chave de fenda de torque ajustável 1/4” Hex Drive 25-55in-lbs Punho multi-componente 150mm


Wera torque screwdriver. Kraftform pistol handle for particularly high torque transfer, multi-component for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Referência 0P144171
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2.8 - 6.2
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2.8 - 6.2
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 280
Código pautal
Model 7447

Descrição

Wera torque screwdriver. Kraftform pistol handle for particularly high torque transfer, multi-component for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 0P144171
EAN 4013288102904
UBB 500643592487
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074712001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.