text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, 4 x 150 mm


T-handle screwdriver: The ideal handle shape allows the transmission of particularly high tightening and loosening moments. The ergonomic shape of the handle fills the ball of the hand well, the fingers lie securely in the softly rounded recessed grips. The whole hand comes into contact with the handle and friction losses between hand and handle are avoided. With holding function to hold the hexagonal socket screw securely on the tool. Special surface treatment for high corrosion protection and optimal fitting accuracy in the screw.

Referência 7Z985196
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 188
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Pega de material Outro
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 285
Código pautal

Descrição

T-handle screwdriver: The ideal handle shape allows the transmission of particularly high tightening and loosening moments. The ergonomic shape of the handle fills the ball of the hand well, the fingers lie securely in the softly rounded recessed grips. The whole hand comes into contact with the handle and friction losses between hand and handle are avoided. With holding function to hold the hexagonal socket screw securely on the tool. Special surface treatment for high corrosion protection and optimal fitting accuracy in the screw.

Números do artigo

Referência 7Z985196
EAN 4013288207876
UBB 500711188010
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05023339001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.