Chaves parafusos
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
Chaves de parafusos e ponteiras
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7F504493
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 25 x 25 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7F504493
Comprimento total (mm)
79
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
25
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
79
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
25
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4.5
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
221
Código pautal
Ver
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
367 TORX® Stubby screwdriver, TX 25 x 25 mmChave de fendas particularmente pequena com lâmina curta para áreas de difícil acesso. O cabo em Kraftform de 2 componentes, com a sua combinação prática de zonas duras e macias, permite uma aderência firme e um trabalho preciso. As lâminas têm todas as vantagens da tecnologia de bits da Wera. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e uma óptima precisão de encaixe no parafuso. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que as brocas rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
7F504493
EAN
4013288212276
UBB
500711201466
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05008859001