text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 10 x 25 mm

Referência 7D962798
Comprimento total (mm) 79
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 25
Tipo de eixo Redondo

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 25
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.4
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 216
Código pautal
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Descrição

367 TORX® Stubby screwdriver, TX 10 x 25 mmChave de fendas particularmente pequena com lâmina curta para áreas de difícil acesso. O cabo em Kraftform de 2 componentes, com a sua combinação prática de zonas duras e macias, permite uma aderência firme e um trabalho preciso. As lâminas têm todas as vantagens da tecnologia de bits da Wera. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e uma óptima precisão de encaixe no parafuso. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que as brocas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 7D962798
EAN 4013288212245
UBB 500711200880
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05008856001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.