Chaves parafusos
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
Chaves de parafusos e ponteiras
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8H510547
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
WERA 2054 MICRO 2.5X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8H510547
Comprimento total (mm)
Largura da chave (mm)
2.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
157
Largura da chave (mm)
2.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
17.95
Código pautal
Ver
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.
Números do artigo
Referência
8H510547
EAN
4013288032126
UBB
500643253635
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05118070001